曜日別特売
EPP045-2N-S 精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ Parker 33303605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個長さ(mm)495トラスコ品番195-0205注文コード33303605品番EPP045-2N-S
参考基準価格(税別)¥78,700販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

親水性非対称PES膜は低圧損、交流量、ロングライフを実現します。
21CFR記載の材料を使用しています。
FDA認証を取得しています。
EC指令の食品接触材に適合しています。

トラスコ品番195-0205材質ろ材:PES、コア:ポリプロピレン長さ(mm)495ろ過精度(μm)0.45最高使用温度(℃)80外径(mm)69内径(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする