ATR280 チューブローテーター 出荷前点検検査書付き アズワン 33305966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATR280 チューブローテーター 出荷前点検検査書付き アズワン 33305966
ATR280 チューブローテーター 出荷前点検検査書付き アズワン 33305966

チューブローテーター 出荷前点検検査書付き

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード33305966品番ATR280
参考基準価格(税別)¥73,700販売価格(税込)¥80,960
販売価格(税別)
73,600

ステッピングモーターの採用で、耐久性に優れ動作音が静かです。傾斜角は0~90°の角度で変更できます。

付属品点検検査書類仕様振盪回転数(rpm):5~80、ホルダー傾斜角度:(水平)0~(垂直)90°材質プレート/アルミニウム、チューブホルダー/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.5電源AC100~240V 50/60Hz型番ATR280(出荷前点検検査書付き)電源コード(m)1.8サイズ(mm)334×215×405アズワン品番3-6574-01-22タイマー0~99時間59分
注意
※ご使用の際には本体、プレート、ホルダーが必要です。また、チューブ本数を増やすにはチューブ用ホルダーをご購入ください。※出荷時に点検検査書を添付しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする