※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ALL-WAYS
ブランクメディアディスクDVD-R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(50枚)
注文コード
33306124
品番
ALDR47-16X50PW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,580
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
3-664-02
タイプ
データ用
種類
DVD-R
構造
片面1層
速度
1~16倍速
レーベル面色
ホワイト
記憶容量(GB)
4.7
入数
50枚
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
スピンドルケース
CPRM対応
非対応