ALL-WAYS
ブランクメディアディスクDVD-R
タイプ
データ用
種類
DVD-R
構造
片面1層
速度
1~16倍速
レーベル面色
ホワイト
記憶容量(GB)
4.7
入数
50枚
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
スピンドルケース
CPRM対応
非対応
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33306133
ACPR16X50PW
3-664-03
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
33306124
ALDR47-16X50PW
3-664-02
¥
1,580
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください