曜日別特売
FT-DSU80 精密バイス FTシリーズ ファーステック 33316859

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密バイス FTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード33316859品番FT-DSU80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥157,000

小さなワークを固定するのに適しています。

用途
検査成績書付属
種別4.2kgアズワン品番3-9718-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33316859FT-DSU8062525069FT-DSU80FT-DSU80 ステンレス製精密バイス ファーステック 62525069ステンレス製精密バイスファーステック1台
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする