※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
キューブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1組
注文コード
33332733
品番
HS29050A
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥11,217
販売価格(税別)
¥
10,197
バスケットに入れる
異なるサイズのチューブを保管することが可能です。連結が可能です。
用途
オートクレーブ可能
仕様
適合チューブ数(mm):1.5・2.0mL×16本、15mL×10本、50mL×4本、Φ12×12本(いずれか1タイプのみ可能)
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
108×113×113
色
青・黄・緑・オレンジ・ピンク
アズワン品番
3-8571-01