曜日別特売
CT50-4H 積み重ね遠沈管ラック 50mL用 アズワン 33333729

 

CT50-4H 積み重ね遠沈管ラック 50mL用 アズワン 33333729
CT50-4H 積み重ね遠沈管ラック 50mL用 アズワン 33333729

積み重ね遠沈管ラック 50mL用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番3-8812-01
内容量1個注文コード33333729品番CT50-4H
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。

アズワン品番3-8812-01仕様チューブ架数:4材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)97×72×72板厚(mm)0.5穴径(mm)Φ31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33333729
2023-03-02
用途: 試験時に遠沈管立て

遠沈管立てとしては概ね問題無いが、板が薄いため強度面が気になる。

1が参考にしています
対象商品 : 33333729
2020-08-25
用途: PCR用の唾液検体立て

50mLチューブの2-4本立てを探していました。用途は達せられましたが、予想していたより薄いペラペラの金属板製でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする