※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
規格トレー Jシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
3-8819-02
3-8819-02
3-8819-03
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25枚)
注文コード
33333756
品番
J6-2
参考基準価格(税別)
¥6,990
販売価格(税込)
¥7,678
販売価格(税別)
¥
6,980
バスケットに入れる
180°回転させることで重なりを防止することができます。
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)
0.5
穴数
35穴(5×7)
穴サイズ(mm)
40×40×20
アズワン品番
3-8819-02
トレー寸法(mm)
254×353×20