曜日別特売
J11-3 規格トレー Jシリーズ アズワン 33333765

J11-3 規格トレー Jシリーズ アズワン 33333765
J11-3 規格トレー Jシリーズ アズワン 33333765

規格トレー Jシリーズ

商品レビューを投稿する
アズワン品番3-8819-03
内容量1袋(25枚)注文コード33333765品番J11-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,990販売価格(税込)¥7,678
販売価格(税別)
6,980

180°回転させることで重なりを防止することができます。

材質PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.5穴数50穴(5×10)穴サイズ(mm)35×20×20アズワン品番3-8819-03トレー寸法(mm)254×353×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする