曜日別特売
- 溶解用金属材料 Ge アズワン 33337125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溶解用金属材料 Ge

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットアズワン品番3-9563-32注文コード33337125品番-
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥18,260
販売価格(税別)
16,600
アズワン品番3-9563-32材料Ge形状shot寸法(mm)3~6純度(%)99.999容量(g)10仕様破砕状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする