※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
溶解用金属材料 In
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
アズワン品番
3-9563-39
注文コード
33337195
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材料
In
形状
shot
寸法(mm)
3~4
純度(%)
99.99
容量(g)
25
アズワン品番
3-9563-39