※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
溶解用金属材料 Sc
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
アズワン品番
3-9563-64
注文コード
33337448
品番
-
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,490
販売価格(税別)
¥
45,900
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
3-9563-64
材料
Sc
形状
shot
寸法(mm)
3~6
純度(%)
99.95
容量(g)
5
仕様
溶融カット品