※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
溶解用金属材料 Tb
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
33337597
品番
-
参考基準価格(税別)
¥53,300
販売価格(税込)
¥58,520
販売価格(税別)
¥
53,200
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Arガス充填
形状
shot
寸法(mm)
3~4
容量(g)
10
材料
Tb
アズワン品番
3-9563-79
純度(%)
99.9