曜日別特売
- 溶解用金属材料 Yb アズワン 33337685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溶解用金属材料 Yb

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セットアズワン品番3-9563-88注文コード33337685品番-
参考基準価格(税別)¥41,700販売価格(税込)¥45,760
販売価格(税別)
41,600
仕様Arガス充填形状shot寸法(mm)3~4容量(g)25材料Ybアズワン品番3-9563-88純度(%)99.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする