GS2 ガロン瓶スタンド GSシリーズ アズワン 33342314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS2 ガロン瓶スタンド GSシリーズ アズワン 33342314
GS2 ガロン瓶スタンド GSシリーズ アズワン 33342314

ガロン瓶スタンド GSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
収納数2列2段
内容量1個注文コード33342314品番GS2
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥53,790
販売価格(税別)
48,900

ガロン瓶の収納に最適です。ガロン瓶を整理・収納できます。キャスター付の為、移動も容易です。上段は置き場、下段は補充用や空き瓶用として使用できます。

仕様ガロン瓶適用目安サイズ(胴径×高さ)(mm):Φ168×310材質本体/SUS304、キャスター/ウレタン寸法(mm)440×345×850キャスター(mm)Φ75(4輪ストッパー付き)収納数2列2段アズワン品番4-367-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする