アズワン品番4-464-01付属品洗浄カゴ、蓋、ホースニップル、高周波利用設備許可申請書仕様ヒーター容量:100W材質本体/SUS201・PP、水槽/SUS304質量(kg)約4出力100W電源AC100V 50/60Hz槽内寸法(mm)240×140×100外寸(mm)300×235×230電源コード(m)1.8(3Pプラグ)発振周波数40/120kHz温度設定範囲(℃)常温~60(1℃単位)タイマー1~99分安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止槽容量(L)約3発振回路他励発振発振子BLT(ボルト締めランジュバン)