※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エヌケーキャリーキャスター
ハンドブレーキ付き二段式ワゴン台車
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
740
740
914
荷台寸法(奥行)(mm)
480
480
610
積載荷重(kg)
150
150
300
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33354887
品番
NS104HB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
ハンドルのロックレバーを握ることで走行可能となるため、ブレーキのかけ忘れ事故が起きません。ロックレバーは軽いタッチで作動し手が疲れません。
積載荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
740
荷台寸法(奥行)(mm)
480
床面高さ(mm)
143
上段高さ(mm)
633
ハンドル高さ(mm)
896
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
20.4
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ジエンゴム
種別
740×480×896mm
材質
スチール
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
アズワン品番
3-9347-01
特性
ブレーキ付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。