曜日別特売
- LED表面キズ検査照明 BARLIGHT オーツカ光学 33355176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED表面キズ検査照明 BARLIGHT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アズワン品番2-7768-24
内容量1個注文コード33355176品番-
参考基準価格(税別)¥84,600販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。調光機能(100~50%)・照射広がり角度調整機能(6~30°)が付いています。

種別IIIA型アズワン品番2-7768-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする