E40S6-2000-3-N-24 ロータリーエンコーダ E40シリーズ AUTONICS(オートニクス) 33355456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリーエンコーダ E40シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個分解能2000P/R軸外径(Φmm)6注文コード33355456品番E40S6-2000-3-N-24
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
アズワン品番4-214-01質量(g)約120周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000シャフト形分解能2000P/R電源電圧(V)12-24VDC ±5%(リップルP-P: 5% 以下)保護等級IP50制御出力NPN使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)6起動トルク40gf.cm以下(0.00392N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH取得規格CE、EAC出力相A、B、Z
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする