※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUTONICS(オートニクス)
ロータリーエンコーダ E40シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
分解能
3600P/R
軸外径(Φmm)
6
注文コード
33355483
品番
E40S6-3600-3-N-24
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
分解能・軸外径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
4-214-04
質量(g)
約120
周波数(kHz)
300
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
軸
シャフト形
分解能
3600P/R
電源電圧(V)
12-24VDC ±5%(リップルP-P: 5% 以下)
保護等級
IP50
制御出力
NPN
使用周囲温度(℃)
-10~70℃、保存時:-25~85℃
接続ケーブル
接続ケーブル:後面ケーブル引出型
軸外径(Φmm)
6
起動トルク
40gf.cm以下(0.00392N.m以下)
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時:35~90%RH
取得規格
CE、EAC
出力相
A、B、Z