※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUTONICS(オートニクス)
ロータリーエンコーダ E40シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
分解能
3600P/R
軸外径(Φmm)
8
注文コード
33355508
品番
E40HB8-3600-6-L-5
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
分解能・軸外径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
4-214-06
質量(g)
約120
周波数(kHz)
300
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
軸
中空軸ビルトイン形
分解能
3600P/R
電源電圧(V)
5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)
保護等級
IP50
制御出力
ラインドライバ
使用周囲温度(℃)
-10~70℃、保存時:-25~85℃
接続ケーブル
接続ケーブル:後面ケーブル引出型
軸外径(Φmm)
8
起動トルク
50gf.cm以下(0.0049N.m以下)
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時:35~90%RH
取得規格
EAC
出力相
A、A(反転)、B、B(反転)、Z、Z(反転)