曜日別特売
- 簡易静電植毛実験装置 グリーンテクノ 33357048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 簡易静電植毛実験装置 グリーンテクノ 33357048
- 簡易静電植毛実験装置 グリーンテクノ 33357048

簡易静電植毛実験装置

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個注文コード33357048品番-
参考基準価格(税別)¥383,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

A4サイズのコンパクトな装置で、小量ロットの植毛加工や植毛実験等に適しています。パイルの選定にも使用可能です。

用途
セット内容、簡易静電植毛装置、コントローラー、カートリッジ(マイナス極性)、制御ケーブル(5m)、電源ケーブル(3m)、アース線(3m)
仕様植毛(付着)可能物質:植毛パイル(短繊維)、研磨材(アランダム)、各種絶縁物、セラミック粉、珪砂、カーボン粉、金属繊維、微細ガラスビーズ、蓄光材等サイズ(mm)約360×260×290アズワン品番3-7537-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする