※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グリーンテクノ
小型高電圧電源 マイナス極性タイプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33357057
品番
GT80N
参考基準価格(税別)
¥410,000
販売価格(税込)
¥450,780
販売価格(税別)
¥
409,800
バスケットに入れる
出力可変型電源の為、用途に合わせた電圧を出力することが可能です。保護回路付きです。
用途
マイナス極性タイプ
付属品
コントローラー(制御部)、カートリッジ(マイナス極性)、制御ケーブル(5m)、電源ケーブル(3m)、アース線(3m)
仕様
最大出力電圧(V):DC80k、最大出力電流:80μA
電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
3-7538-01