- スマートバッファー TOHO(トーホー) 33365904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スマートバッファー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(100錠×10L)
アズワン品番3-9356-01
内容量1ケース(100錠×10L)注文コード33365904品番-
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

正確に秤量されたタブレットです。pH値があらかじめセットされています(25℃時)。

アズワン品番3-9356-01種別PBS タブレット/バルク 100錠 10L危険物の類別非危険物
注意
一般・個人の方はご購入いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする