曜日別特売
R2-54 27.5cm 安全ブーツ 軽量・ソフト ドンケル 33367216

安全ブーツ 軽量・ソフト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1足サイズ(cm)27.5注文コード33367216品番R2-54 27.5cm
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

耐熱性が高く1100℃の炎にも延焼しません。耐滑区分「4」です。優れた屈曲性で軽量・ソフトな足あたりです。

形状ハイカット甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴種別27.5cmサイズ(cm)27.5アズワン品番3-8461-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする