曜日別特売
R2-01 25.5cm 安全靴 ショートタイプ ドンケル 33367277

安全靴 ショートタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード33367277品番R2-01 25.5cm
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐熱性が高く1100℃の炎にも延焼しません。耐滑区分「4」です。優れた屈曲性で軽量・ソフトな足あたりです。

サイズ(cm)25.5種別25.5cm形状ローカット種類安全靴アズワン品番3-8462-05甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする