101-20-40 ヘルマ αΩβ 石英セル 蛍光用スタンダード ヘルマ 33372299

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘルマ αΩβ 石英セル 蛍光用スタンダード

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1個注文コード33372299品番101-20-40
参考基準価格(税別)¥66,300販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
用途
透過面:4
アズワン品番3-9537-02仕様フタ仕様:フタ幅(mm)12.5容量(mL)7高さ(mm)45材質(本体)石英ガラスタイプ蛍光用スタンダード奥行(mm)12.5光路長(mm)10×20波長範囲(nm)200~2500材質(フタ)PTFEBASE(mm)1.25透過面4光路幅(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする