曜日別特売
- HGS分子構造模型セット 有機化学 丸善 33374067

- HGS分子構造模型セット 有機化学 丸善 33374067
- HGS分子構造模型セット 有機化学 丸善 33374067
- HGS分子構造模型セット 有機化学 丸善 33374067

HGS分子構造模型セット 有機化学

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セットセット内容たま:水素30個、炭素(4穴)9個、炭素(5穴)6個、窒素2個、酸素4個、硫黄1個、塩素2個、ボンド:C-H(120pm)30本、C-C(140pm)7本、C-C(154pm)20本、C=C(133pm)12本、軌道板:p原子軌道板(青2個、緑2個)注文コード33374067品番-
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

有機化学の学生実習や自己学習等に適したセットです。

アズワン品番3-8476-04種別HGS分子構造模型 学生用セットセット内容たま:水素30個、炭素(4穴)9個、炭素(5穴)6個、窒素2個、酸素4個、硫黄1個、塩素2個、ボンド:C-H(120pm)30本、C-C(140pm)7本、C-C(154pm)20本、C=C(133pm)12本、軌道板:p原子軌道板(青2個、緑2個)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする