曜日別特売
RS204-42 ラチェット式回転計 RS204シリーズ 京北計器工業 33374164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラチェット式回転計 RS204シリーズ

(2件のレビュー)
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1台表示桁数4動作方式トップカミング注文コード33374164品番RS204-42
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

約45°の反復運動で1カウントします。ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。

ハンドル位置動作方式トップカミング表示桁数4最大カウント数【毎分】600回寸法(mm)59.8×36.6×31.7質量(g)53アズワン品番3-8769-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33374164
2021-01-14
用途: 釣り用カウンター
製造業

手前側でカウントするカウンター(RS204-42)を選べるのはこの商品だけでした。
大きさ・使い勝手も良く大変満足しております。
廃盤となってしまったRS203が購入できれば★5でした。。。

対象商品 : 33374155
2019-10-25
用途: 釣り大会時の数量カウント

1つの入れ物に数量カウントで大方の目安として、本来ならば3桁で使用のため、横幅が5ミリほど短めが使用しやすい。(以前の3桁物が良い)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カウンタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/148/
2022-11-11

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする