FZ-03 高効率多機能撹拌翼 フルゾーン (R) テスト翼 神鋼環境ソリューション 33378863

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高効率多機能撹拌翼 フルゾーン (R) テスト翼

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
タイプ3L用
内容量1個注文コード33378863品番FZ-03
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

2本のワイドパネル翼を上下にクロス配置することにより、広い粘度範囲で効率よい均一混合を可能にする撹拌翼です。従来翼に比べて高効率(省エネルギー)な撹拌が可能です。固液、液液撹拌においても優れた撹拌性能を発揮します。優れた伝熱性能を有し、晶析工程にも適しています。優れた表面ガス吸収性能により水添反応等にも対応します。

材質SUS304(バフ#320ツヤナシ表面仕上げ)寸法(mm)【翼】90×150全長(mm)500タイプ3L用シャフト径(Φmm)8アズワン品番3-9832-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする