SU2050MHJ グラインドゲージ 粒度ゲージ 第一測範 33381155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラインドゲージ 粒度ゲージ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
測定範囲0~50
内容量1個注文コード33381155品番SU2050MHJ
参考基準価格(税別)¥260,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

インキ・塗料・化粧品等の紛体混練製品の組織粒の大きさを容易に測定するゲ-ジです。研削後にラッピング加工を手作業で行っており、ゲージ面が非常に滑らかで判定のバラツキが少ないです。

アズワン品番3-959-02種別粒度ゲージ(双溝)測定範囲0~50寸法(mm)240×88×25材質SUS440C・SKSS(工具鋼)質量(g)4000適合規格JIS-K5600-2-5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする