Dahua(ダーファ・テクノロジー)
ジャンクションボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
33381558
品番
PFA197R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
アダプタープレート
材質
アルミニウム合金
外形寸法(mm)
129.1×45.0
耐荷重(kg)
3
使用温度(℃)
-40~60
本体質量(kg)
0.4
色(本体)
白
使用湿度(%RH)
90未満
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100