DPP01-0-22J-16R デジタルコードスイッチ フリー接点 東京測定器材 33382117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルコードスイッチ フリー接点

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1個注文コード33382117品番DPP01-0-22J-16R
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
耐熱性
回転トルク:0.1~0.2N・m、接触抵抗:100mΩ以下
温度70±2℃・時間16時間
耐湿性
接触抵抗:100mΩ以下、絶縁抵抗DC250V1分間印加後:50MΩ以上、耐電圧AC500V1分間:異常がないこと
温度40±2℃・相対湿度90~95%・時間48時間(定常状態)
耐寒性
回転トルク:0.1~0.2N・m、接触抵抗:100mΩ以下
温度-20±3℃・時間16時間
仕様スイッチ形式使用温度範囲(℃)-20~70(氷結しないこと)強度(Nm)ストッパ:3絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V1分間印加後、端子-端子間)、5000以上(DC500V1分間印加後、端子-アース間)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値で導体抵抗を含む)[DC5V1A電圧降下法、1kHz±200Hz電圧20mV電流50mA以下]取付け方法中心ナット止め(防水形)シャフト形状丸形シャフト長さ(mm)16保存温度範囲(℃)-40~70(氷結しないこと)ポジション設定:0~22定格抵抗負荷電流(A)AC:5V 0.5/35V 0.05、DC:5V 0.25A/25V 0.05A(抵抗負荷)耐久性[動作]回転トルク:初期値に対し10~-30%、抵触抵抗:150mΩ以下、絶縁抵抗 DC250V1分間印加後:50MΩ以上、耐電圧AC250V1分間:異常がないこと、以上無負荷にて1~1.2πrad/sの角速度で往復50000回ナット締付トルク(N・m)強度:2以下アズワン品番4-129-03コード種類リアルバイナリ耐振性外観及び構造に異常がないこと(掃引の割合10~55~10Hz/分)、電気的性能項目1を満足すること(全振幅1.5mmxyz方向に各2時間)防水性水深:2m、時間:2h(パネル取付防水、但し軸の回転は行わない)耐電圧(V/min)異常がないこと(DC250印加後、端子-端子間)、異常がないこと(DC1500印加後、端子-アース間)コネクタタイプコネクタ無し端子強度(N)3(任意の一方向の先端に静荷重をかける)ステップ角度20°回転トルク(N・m)0.1~0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする