DPP02-0-11N-16R CB デジタルコードスイッチ フリー接点 東京測定器材 33382144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルコードスイッチ フリー接点

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1個注文コード33382144品番DPP02-0-11N-16R CB
参考基準価格(税別)¥5,690販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
耐熱性
回転トルク:0.1~0.2N・m、接触抵抗:100mΩ以下
温度70±2℃・時間16時間
耐湿性
接触抵抗:100mΩ以下、絶縁抵抗DC250V1分間印加後:50MΩ以上、耐電圧AC500V1分間:異常がないこと
温度40±2℃・相対湿度90~95%・時間48時間(定常状態)
耐寒性
回転トルク:0.1~0.2N・m、接触抵抗:100mΩ以下
温度-20±3℃・時間16時間
仕様スイッチ形式使用温度範囲(℃)-20~70(氷結しないこと)強度(Nm)ストッパ:3絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V1分間印加後、端子-端子間)、5000以上(DC500V1分間印加後、端子-アース間)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値で導体抵抗を含む)[DC5V1A電圧降下法、1kHz±200Hz電圧20mV電流50mA以下]取付け方法中心ナット止め(防水形)シャフト形状丸形シャフト長さ(mm)16保存温度範囲(℃)-40~70(氷結しないこと)ポジション設定:0~11定格抵抗負荷電流(A)AC:5V 0.5/35V 0.05、DC:5V 0.25A/25V 0.05A(抵抗負荷)耐久性[動作]回転トルク:初期値に対し10~-30%、抵触抵抗:150mΩ以下、絶縁抵抗 DC250V1分間印加後:50MΩ以上、耐電圧AC250V1分間:異常がないこと、以上無負荷にて1~1.2πrad/sの角速度で往復50000回ナット締付トルク(N・m)強度:2以下アズワン品番4-129-06コード種類コンプリメンタリバイナリ耐振性外観及び構造に異常がないこと(掃引の割合10~55~10Hz/分)、電気的性能項目1を満足すること(全振幅1.5mmxyz方向に各2時間)防水性水深:2m、時間:2h(パネル取付防水、但し軸の回転は行わない)耐電圧(V/min)異常がないこと(DC250印加後、端子-端子間)、異常がないこと(DC1500印加後、端子-アース間)コネクタタイプ垂直コネクタ付端子強度(N)3(任意の一方向の先端に静荷重をかける)ステップ角度30°回転トルク(N・m)0.1~0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする