※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
緑測器
直線変位センサー LP-50Fシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33387507
品番
LP-50F 2KΩ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ストローク検出
種別
50mmストローク検出
ストローク(mm)
有効:50
寸法(mm)
50、20×16×(MAX)184
質量(g)
約75
使用温度範囲(℃)
-40~+100
抵抗(kΩ)
【全】2±20%
定格電力(W)
1.5(70℃)
アズワン品番
3-8999-02
単独直線性(%)
±0.5FS