用途ハードウェアの組み立て。航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。ガラス製造。機械設備。金属製作。サイズS全長(cm)22.4~26.9中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)18材質ライナー:ダイニーマダイヤモンド繊維色ブラックゲージ数10規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)耐摩耗性4耐切創性X/C耐引裂き性4耐突刺し性3機能耐切創、タッチパネル対応、軽量、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂入数(双)1トラスコ品番114-6519厚さ(mm)1.35質量(g)45.2材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス色(手首部)レッドEN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC