曜日別特売
11-751-8 耐切創手袋 ハイフレックス 11-751 アンセル 33395487

 

11-751-8 耐切創手袋 ハイフレックス 11-751 アンセル 33395487
11-751-8 耐切創手袋 ハイフレックス 11-751 アンセル 33395487
11-751-8 耐切創手袋 ハイフレックス 11-751 アンセル 33395487
11-751-8 耐切創手袋 ハイフレックス 11-751 アンセル 33395487
11-751-8 耐切創手袋 ハイフレックス 11-751 アンセル 33395487
11-751-8 耐切創手袋 ハイフレックス 11-751 アンセル 33395487
11-751-8 耐切創手袋 ハイフレックス 11-751 アンセル 33395487

耐切創手袋 ハイフレックス 11-751

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード33395487品番11-751-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

JIS T 8116適合品です。
INTERCEPT Technologyは、耐摩耗性と耐久性を向上させ、長時間の使用でも手を守ります。

用途ハードウェアの組み立て。航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。ガラス製造。機械設備。金属製作。サイズM全長(cm)22.4~26.9中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19.2材質ライナー:ダイニーマダイヤモンド繊維ブラックゲージ数10規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)耐摩耗性4耐切創性X/C耐引裂き性4耐突刺し性3機能耐切創、タッチパネル対応、軽量、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂入数(双)1トラスコ品番114-6520厚さ(mm)1.35質量(g)49材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス色(手首部)イエローEN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
関連資料:(0.12MB) (0.51MB)

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-03
用途: 山中の作業に

サイズがピタリでした。素材にグラスファイバーが含まれることを見落として、チクチクするので予備役としました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする