69-318-8 天然ゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 69-318 アンセル 33395959 69-318-8 天然ゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 69-318 アンセル 33395959 69-318-8 天然ゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 69-318 アンセル 33395959 69-318-8 天然ゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 69-318 アンセル 33395959 69-318-8 天然ゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 69-318 アンセル 33395959 69-318-8 天然ゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 69-318 アンセル 33395959

天然ゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 69-318

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード33395959 品番69-318-8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月7日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

左右兼用で同じ手袋が両手にフィットします。
柔軟で快適な装着感です。
ビニールよりも涼やかで、指の柔軟性とグリップ性に優れています。

サイズM 全長(cm)24 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)17 材質天然ゴム ナチュラル 厚さ(mm)0.12 機能柔軟性 粉有無粉無 入数(枚)100 用途電子製品製造。実験室作業。医薬品処理。 仕様AQL(合格品質水準):1.5 トラスコ品番114-7049 質量(g)760 EN374規格Type B-KPT
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.56MB)

商品説明動画

TNT 化学物質飛沫保護技術

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33395959 69-318-8 46197298 63-754-8 天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入) アンセル 天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入) アンセル 1箱(100枚) 1,898
欠品中
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする