NS-H ネオシェーカー アズワン 33397472

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオシェーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
振盪方式水平偏芯
内容量1台注文コード33397472品番NS-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥122,000
振盪方式水平偏芯振幅(mm)10振盪回転数(min-1[r.p.m])250~200振盪台寸法(mm)300×200振盪角度(°)-アズワン品番2-7827-04電源コード(m)3電源プラグアースピン付き3P電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(mm)300×254×156使用周囲温度(℃)0~50振盪速度(min-1[r.p.m])250~200許容負荷荷重(kg)2

商品説明動画

ネオシェーカー NSーS
この動画は、1が参考にしています。
ネオシェーカー NSーLR(2-7827-01)
ネオシェーカー NS-8(2-7827-02)
この動画は、1が参考にしています。
ネオシェーカー NSーR(2-7827-03)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする