曜日別特売
STG-20-10 カートリッジフィルター 環境テクノス 33398881

カートリッジフィルター

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ろ過精度(μm)10
全長(mm)500
内容量1個注文コード33398881品番STG-20-10
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,529
販売価格(税別)
1,390

不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)

ろ過精度(μm)10標準流量(L/min)8全長(mm)500材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)アズワン品番1-5741-14標準流量8L/min
注意
※流量は80~90%除去時の数値になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09221073
2025-09-11
用途: 井戸水の濾過
合同会社角金不動産業

井戸水に若干の濁りがありこのフィルターを使用する事で透明な綺麗な水になります。使い始めて一か月ですが問題無く使えます。濁りの度合いで交換頻度も変わると思いますが価格が安いので半年から1年くらい使えれば良いと思います。

2025-05-01
用途: 純水製造装置用の原水の前処理
教育・研究機関

年に1回程度の交換頻度ですが、安価なので気軽に交換できます。性能も問題なしです。

対象商品 : 09221082
2024-05-22
用途: 地下水の色度と濁度を除去
サービス業

大変良い。
パホーマンスが最高
安価で購入しやすい。
定期に購入予定

対象商品 : 09221073
2023-07-16
用途: マンションの水道の元、フィルター用

水圧はあまり下がることなく赤錆等を除去してくれます。

対象商品 : 09221107
2021-06-09
用途: 井戸水の濾過に使用
ガーベゼン

今は無き浄水器会社のハウジングに合わせる為に購入。
ハウジング側には雄ネジがあり、規格が解らなかったが塩ビパイプの20サイズだと判明し、そこから加速度的にフィルター作成が始まった。
これを二本購入し塩ビ部品で片方を塞ぎ、片方に20サイズの雌ネジを取り付けた。
取り付け方法はグルーガン接着である。
この接着剤で水質が悪くなるのかどうかは解らない。
とにかくやってみた。
昨年取り付けて1年近くになるが、水質の影響は無い様に見える。
今年は1回目の交換の時期が近付いている。
今度は塩ビ板を丸く切り、片側に接着。
片方は前回と同じく塩ビ雌ネジを接着した。
接着剤はグルーガンではなく、水場専用接着剤に変更。
これはどうだろうか。

対象商品 : 09221073
2021-06-30
用途: 水道水の浄化

コストパフォーマンスが最高に良い。次回も購入したい。

対象商品 : 09221082
2020-03-05
用途: 農業用水のろ過
あげはり農園農・林・水産業

泥をとっています。
0.5だと詰まるのが早いので1.0がちょうど良いと感じています。
外側だけ洗って2度使い捨てています。
芯がしっかりしているので詰まった時に水圧で凹んだりしません。(安いやつは凹みます)

対象商品 : 09221073
2016-01-18
用途: 熱帯魚飼育水
その他業種

よく濾過できてコスパ良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする