曜日別特売
MOF250P1 カートリッジフィルター(抗菌タイプ) フタムラ化学 33398967

MOF250P1 カートリッジフィルター(抗菌タイプ) フタムラ化学 33398967
MOF250P1 カートリッジフィルター(抗菌タイプ) フタムラ化学 33398967

カートリッジフィルター(抗菌タイプ)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ろ過材の種類ACF(活性炭素繊維)50%、ヤシ殻炭等50%
ACF(活性炭素繊維)50%、ヤシ殻炭等50%
ヤシ殻炭等100%
ACF(活性炭素繊維)20%、ヤシ殻炭等80%
アズワン品番1-5400-04
内容量1個注文コード33398967品番MOF250P1
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

抗菌性の銀添活性炭を使用することにより菌の繁殖を防ぎます。(銀添着処理済)
C2・3は吸着速度が速いACFと吸着対象物が広いヤシ殻活性炭を使用しています。
P1は残留塩素除去能力に加えて溶解性鉛の除去能力に優れています。

タイプ鉛除去タイプろ過材の種類ACF(活性炭素繊維)50%、ヤシ殻炭等50%ろ過機能(遊離残留塩素)2.0mg/L(2.0ppm)、2MIB(カビ臭)/0.05mg/L(50.0ppb)、(CAT農薬)0.00005mg/L(50.0ppt)、(溶解性鉛)0.003mg/l(3.0ppb)内径×外径(Φmm)30×65全長(mm)250材質(内部コア)PP(ポリプロピレン)、(内外装不織布)PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)、(パッキン)シリコンJIS規格JIS3201浄水器規格アズワン品番1-5400-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33398933
2026-02-27
用途: 浄水器のフィルター
卸売・小売業

性能は問題ないのですが、ここ1年ぐらいで値上がりしまくりです。
3年前と比べると150%ぐらいは値上がってる。

2025-09-02
用途: 家庭用の浄水設備
有限会社 ヒムカ製造業

丁度良いと言うのが、使用実感です。
他の製品も試しましたがこれに落ち着きました。

対象商品 : 33398933
2025-03-02
用途: 濾過器のカートリッジ交換
建設業・工事業

メーカー指定カートリッジよりお手頃でした。
この材質で、長さ21㎝が有れば、他の濾過器にも使えますが、21㎝が有れば、星5つです。

対象商品 : 33398967
2023-07-16
用途: マンションの水道の元、フィルター用

水圧をあまり下げることなく、しっかりと金属系の不純物を取ってくれてると思います。水の質が良くなってる感あります。

対象商品 : 33398942
2021-02-14
用途: 機械のメンテナンス交換
プロトンサイエンス株式会社医療・福祉・介護関連業

抗菌タイプで安心して使用できます
しっかりした作りで信頼できる

対象商品 : 33398942
2020-09-05
用途: 浄水器カートリッジ
ルキレイ株式会社卸売・小売業

水道元付け浄水器に使用してますが、しっかり残留塩素を除去してくれます。値段も安く助かります。

対象商品 : 33398942
2019-10-21
用途: 井戸水濾過
農・林・水産業

井戸用のフィルターを一年毎の交換で、前回は一般的な樹脂タイプの物を使用し今回抗菌タイプで活性炭素繊維なのか使ってみて水がまろやかになった。洗浄力も上がったような感じがする。次回も使用したいと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 33398933
2017-12-21
用途: 水道水の浄水
藤川荘建設業・工事業

色々な種類がありますが、今まででこれが一番浄水しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする