曜日別特売
PPS-10-1 カートリッジフィルター(PPS) アズワン 33398976

カートリッジフィルター(PPS)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ろ過精度(μm)1
全長(mm)250
内容量1本注文コード33398976品番PPS-10-1
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。
強度と濾過性に優れています。

ろ過精度(μm)1適合ハウジングサイズ10インチ標準流量(L/min)4全長(mm)250アズワン品番1-9008-02材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)28外径(Φmm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33398994
2019-08-31
用途: 家庭用 井戸水をろ過
農・林・水産業

以前、家庭の井戸水が濁りフィルターを取り付けてから定期交換用に使用しました。問題なく使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 33399046
2019-06-15
用途: 給水される水の中に含まれる異物を除去する時
栗田工業株式会社

20インチが在庫切れになることがあるので、緊急措置として、10インチを購入し2本つないで使用する。
つなぐ時にずれるのでずれないようなアダプタも取り扱ってほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする