LP-IPP12LFDM iPad Pro 12.9インチ/iPad Pro 薄型ファブリックケース 「PRIME Fabric」 スタンド機能 LEPLUS 33401394

iPad Pro 12.9インチ/iPad Pro 薄型ファブリックケース 「PRIME Fabric」 スタンド機能

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個デニム注文コード33401394品番LP-IPP12LFDM
参考基準価格(税別)¥5,537販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

生地の豊かな質感/ほつれにくく丈夫な端面処理/2枚のカード収納ポケット/動画鑑賞・タイピングに最適な2つの角度のスタンド機能

対応機種iPad Pro 12.9inch(第1世代 / 第2世代)デニム特性カードポケット・スタンド機能・薄型タイプ手帳型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする