ACE(エース)
インレイノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
スフィアゴールド
サークルゴールド
スフィアゴールド
スクエアゴールド
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33403616
品番
2582JH
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
用途
引き出し、キャビネットなどインテリアのワンポイントに。
材質
木材/メタル
色
スフィアゴールド
サイズ(cm)
3.2×7.6×3.2
ねじ径
M4
取手
握り玉
注意
※輸入商材のため、若干サイズ誤差がある場合がございます。