ヤマニパッケージ
ホワイト(小)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33404377
品番
L-176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
りんご36玉が6個入ります。蓋・身ともに、白無地で艶のあるシート。フルーツ以外でも使用出来ます。
仕様
フタ・身
適合
りんご36玉6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
270×190×100
サイズ
小
質量(g)
12.85
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。