ヤマニパッケージ
AF美果撰集(DX)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
33404858
品番
L-328
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
りんご5kgトレーがそのまま入ります。ナチュラルテイストで人気デザインの詰合せ箱。フタ・身共に段ボール貼合で丈夫です。身箱の深さ110mm
寸法(mm)
435×350×110
種別
果物・フルーツ
質量(g)
25.5
仕様
フタ・身
構成部品
2
適合
りんご5kgトレー
注意
※果物は付属しておりません。