ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
ストロベリーフィールズ2P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33407956
品番
L-2271
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
いちごあまおう2パック入ります。底ワンタッチ式手提箱。窓付き(片面一か所のみ)。
仕様
本体・底台紙
適合
いちご300g×2パック
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
外寸:290×205×60H
質量(g)
14.4
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。