L-2388 もぎたてのぶどう150H ヤマニパッケージ 33409015

もぎたてのぶどう150H

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(40枚)注文コード33409015品番L-2388
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

大粒ぶどうが2房入ります。身箱の深さ150mmタイプ。

仕様フタ・身適合大粒ぶどう2房種別果物・フルーツ寸法(mm)275×195×150H質量(g)21構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33409015
2022-10-04
用途: ブドウ入れる
農・林・水産業

ブドウの房を2個入れると、ちょうど良い大きさで作業し易いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする