曜日別特売
098HKPT アメニティパテ フレックスシステム 33418675

098HKPT アメニティパテ フレックスシステム 33418675
098HKPT アメニティパテ フレックスシステム 33418675
098HKPT アメニティパテ フレックスシステム 33418675
098HKPT アメニティパテ フレックスシステム 33418675
098HKPT アメニティパテ フレックスシステム 33418675
098HKPT アメニティパテ フレックスシステム 33418675
098HKPT アメニティパテ フレックスシステム 33418675
098HKPT アメニティパテ フレックスシステム 33418675

アメニティパテ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5セット)注文コード33418675品番098HKPT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

1.【下地処理】下地表面(接着部位)の脆弱層、レイタンス、錆、ゴミ、汚れ、油分、ドリルの粉等を除去してください。(正常な接着強度が得られなくなります。)
2.【樹脂の混合】アメニティパテの主剤・硬化剤を定められた配合比(1:1)で計量し、ゴム手袋を使用して、少量の水を手袋につけ、
粘土を練るように均一なグレー色になるまで充分に練り混ぜてください。練り混ぜる際に水をつけすぎると作業性が悪くなる場合がありますので、十分に注意してください。
3.【施工】可使時間内(30分:20℃)に接着部位に圧着してください。

質量(g)1セット500(主剤:250、硬化剤:250)深さ(mm)(使用目安)100で3本分適合ドリル径(mm)(使用目安)30
注意
※5℃以下では使用できませんのでご注意ください。
※ステップ施工以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする