金沢車輌
環境静音樹脂台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
455
455
600
荷台寸法(奥行)(mm)
710
710
900
耐荷重(kg)
150
150
300
床面高さ(mm)
146
146
215
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33419646
品番
NP-115GS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軽くて静かな樹脂製平台車です。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。安心・安全・高品質の純日本製です。
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
710×455
床面高さ(mm)
146
質量(kg)
5
種別
平台車
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム(グレー)
キャスター
2輪自在2輪固定
荷台寸法(幅)(mm)
455
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静か
荷台寸法(奥行)(mm)
710
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません